SBE 650 Taladro de percusión

Número de artículo: 600742500
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
    Tipo de producto Taladradora de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600742500
    EAN / GTIN 4061792201422
    Número del fabricante 600742500
    Número L L01750 1450

    Descripción

    Descripción:

    • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
    • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
    • Giro a la derecha e izquierda
    • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

      Suministro estándar
    • Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus, Empuñadura adicional, Tope de profundidad, Maletines profesionales

    Característica:

    • Potencia suministrada: 320 W
    • Perforar metal: 5.8 m/s²
    • Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas sin llave
    • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
    • Ø de perforación en hormigón: 14 mm
    • Ø de perforación en mampostería: 16 mm
    • Ø de perforación en acero: 13 mm
    • Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
    • Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm
    • Rosca del husillo portabrocas: 1/2 ″ - 20 UNF
    • Revoluciones bajo carga nominal: 1500 /min
    • Marchas: 1
    • Peso sin cable: 1.8 kg
    • Longitud del cable: 2.5 m
    • Par de giro máx.: 10 Nm
    • Número máx. de golpes: 44800 /min
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Potencia nominal absorbida: 650 W
    • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
    • Taladrado de percusión hormigón: 24.4 m/s²
    • Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra