BE 650 Taladro

Número de artículo: 600741000
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
Suministro de energía Netzbetrieben
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600741000
EAN / GTIN 4061792201620
Número del fabricante 600741000
Número L L01750 81

Descripción

Descripción:

  • Taladro pequeño, manejable
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
  • Giro a la derecha e izquierda
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
  • Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

    Suministro estándar
  • Portabrocas cierre llave, Llave del portabrocas

Característica:

  • Potencia suministrada: 320 W
  • Perforar metal: 4.8 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
  • Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm
  • Rosca del husillo portabrocas: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Revoluciones bajo carga nominal: 1500 /min
  • Marchas: 1
  • Peso sin cable: 1.8 kg
  • Longitud del cable: 2.5 m
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 650 W
  • Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
  • Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra