OFE 738 Fresadora

Número de artículo: 600738000
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
Número de artículo 600738000
EAN / GTIN 4007430088109
Número del fabricante 600738000
Número L L01750 996

Descripción

Descripción:

  • Guía de 2 columnas estable y a prueba de torsión para una máxima precisión
  • Pinza de sujeción templada y afilada intercambiable para una concentricidad exacta de las herramientas
  • Bloqueo del husillo para un cambio sencillo de la fresa
  • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
  • Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
  • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
  • Placa base de fundición a presión de aluminio con recubrimiento para un deslizamiento fácil
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
  • Con placa intermedia también utilizable en el riel-guía (accesorio)
  • Fijación de bayoneta del motor en el adaptador de fresado, por lo que es apropiado para trabajar con ejes flexibles
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

    Suministro estándar
  • Tope paralelo, Pieza de conexión de aspiración, Llave de boca

Característica:

  • Potencia suministrada: 430 W
  • Revoluciones bajo carga nominal: 24000 /min
  • Fresas MDF: 6 m/s²
  • Peso sin cable: 3 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 13000 - 34000 /min
  • Altura máx. de carrera: 50 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 710 W
  • Nivel de intensidad acústica: 83 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)
  • Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 8 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra