Llave combinada abierta de 12 puntos 1.3/8

Número de artículo: 6007090
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6007090
EAN / GTIN 4010886600702
Número del fabricante 6007090
Número L L60160 1767

Descripción

Descripción:

Con perfil UD para una suave transmisión de fuerza, a partir de SW 1.3/8″ con doce caras.
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda

Característica:

  • Anchura total [mm]: 75 mm
  • Altura total [mm]: 44 mm
  • Longitud total [mm]: 460 mm
  • Peso [lbs]: 2,420 lbs
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 51,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 75,2 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 23,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 12,8 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 43 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 10°
  • Perfil del anillo: Borde 12
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 1.3/8″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra