TS 216 Sierra circular de mesa

Número de artículo: 600667000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 600667000
Copiar
EAN / GTIN 4007430246851
Copiar
Número del fabricante 600667000
Copiar
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano
  • Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patentado): desplegado en pocos segundos, estabilidad segura
  • Muy compacta con el bastidor plegado para un transporte cómodo y guardar en poco espacio
  • Segunda altura de trabajo para serrar cerca del suelo
  • Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje
  • El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte
  • Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica
  • Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
  • Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
  • Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada
  • Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento
  • Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo
  • Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles
  • Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande
  • Aspiración de virutas de 2 puntos para un trabajo limpio

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (30 dientes), Bastidor, Ruedas de goma dura, Tope paralelo, Tope angular, Prolongación de mesa, Ensanche de mesa (izquierda), Ensanche de mesa (derecha), Dispositivo de aspiración de virutas, Empujador

Característica:

  • Dimensiones: 670 x 730 x 355 mm
  • Altura de trabajo: 850 / 355 mm
  • Peso: 28.5 kg
  • Longitud del cable: 3 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min
  • Máx. superficie de apoyo: 780 x 930 mm
  • Ancho del material máx. en el tope angular: 165 mm
  • Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 425 mm
  • Altura máx. de corte 90/45°: 63 / 43 mm
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1500 W
  • Tensión de alimentación: 220 - 240 V
  • Hoja de sierra: 216 x 30 mm
  • Radio de giro de la hoja de sierra: -1.5 - 46.5 °
  • Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
  • Velocidad de corte: 57 m/s
  • Altura de corte: 0 - 63 mm