• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave combinada UD perfil 1.1/16″″.

Número de artículo: 6006600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6006600
EAN / GTIN 4010886600665
Número del fabricante 6006600

Descripción

Descripción:

Con perfil UD para una suave transmisión de fuerza, a partir de SW 1.3/8″ con doce caras.
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda

Característica:

  • Anchura total [mm]: 55 mm
  • Altura total [mm]: 33 mm
  • Longitud total [mm]: 351 mm
  • Peso [lbs]: 230 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 39,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 58 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 17,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 10,5 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 33 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 10°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 1.1/16″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no