• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

WEPBA 20-150 Quick DS BL Amoladora angular

Número de artículo: 600645000
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600645000
EAN / GTIN 4061792207141
Número del fabricante 600645000

Descripción

Ejecución:

Amoladora angular WEPBA 20-150 Quick DS BL Caja de cartón

Descripción:

  • Práctica amoladora angular de 2000 vatios para uso industrial: con motor sin escobillas para una máxima productividad y una vida útil sin precedentes
  • Motor Marathon Brushless altamente eficiente y sin mantenimiento: refrigeración patentada e innovadora protección contra el polvo para una vida útil 3 veces mayor que los motores con escobillas
  • Electrónica Tacho-Constamatic (TC): avance del trabajo extremadamente rápido gracias a las altas revoluciones incluso bajo carga
  • Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
  • El mejor sistema antivibración: autobalancer integrado para hasta un 50% menos de vibraciones mano-brazo, vida útil más larga de la máquina y hasta una doble duración de los discos abrasivos
  • La mejor relación entre potencia y circunferencia de la empuñadura del mercado para un trabajo sin fatiga
  • Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante
  • Máxima protección del usuario gracias al freno de marcha en inercia, anti-contragolpe, protección contra sobrecarga, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
  • La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
  • De mantenimiento especialmente fácil gracias a la tapa de cambio del cable
  • Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
  • Ojal de acero para el alojamiento del mosquetón asegura la amoladora angular contra caídas cuando se trabaja en grandes alturas
Suministro estándar:
Cubierta protectora, Clip de la cubierta protectora de tronzado, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción M-Quick, Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, Filtro protector contra polvo

Característica:

  • Nivel de presión acústica: 87 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 7,22 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
  • Rectificado con papel de lija: 5,71 m/s²
  • Ø del disco: 150 mm
  • Potencia nominal de entrada: 2000 W
  • Potencia de salida: 1600 W
  • Velocidad en vacío: 9600 rpm
  • Rosca del husillo: M 14
  • Peso (sin cable de alimentación): 2,7 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Peso total: 3.500 kg