Escalera con plataforma 60° segundo pasamanos 13 peldaños Inclinación 60°

Número de artículo: 600593
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600593
EAN / GTIN 4031405933941
Número del fabricante 600593

Descripción

Descripción:

  • Escalera fija con plataforma de aluminio con inclinación de 60°
  • Pasos y anchos de plataforma: 600, 800 y 1.000 mm
  • Profundidad de paso: 225 mm
  • Longitud de la plataforma: 660 mm
  • El último paso se monta a la misma altura que la plataforma
  • Las versiones de escalera y plataforma son estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
  • Barandilla y barandilla de un solo lado Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados (altura: 1.100 mm) como estándar
  • La segunda barandilla según DIN EN ISO 14122-3 es necesaria y está disponible con un coste adicional
  • Barandilla frontal disponible a un costo adicional
  • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
  • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga escalonada 150 kg, carga total 300 kg
  • Para escaleras con altura vertical de 3.000 mm, se requiere una plataforma intermedia (con un costo adicional)
  • Si no hay superficies de contacto o sujetadores en el sitio, la fijación debe hacerse a través de una consola triangular
  • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

Característica:

  • Anchura: 50
  • Diámetro: 40 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 13 niveles

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra