Llave combinada perfil UD 1/2″

Número de artículo: 6005550
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6005550
EAN / GTIN 4010886600559
Número del fabricante 6005550
Número L L60160 1055

Descripción

Descripción:

Con perfil UD para una suave transmisión de fuerza, a partir de SW 1.3/8″ con doce caras.
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda

Característica:

  • Anchura total [mm]: 29 mm
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 185 mm
  • Peso [lbs]: 0,190 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 19,2 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 29,2 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 10,2 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 6 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 16,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 10°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 1/2″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra