uvex Guantes de protección phynomic x-foam HV Talla 7

Número de artículo: 6005407
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Talla de guante 7
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6005407
EAN / GTIN 4048612037904
Número del fabricante 6005407
Número L ZP5601 60054-7

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex phynomic x-foam HV
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • búsqueda de color (filtro): naranja/gris
  • Acabado: Con pretina tejida
  • Recubrimiento: Espuma de polímero de agua
  • Talla: 7
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Poliamida/Elastano