WEBA 17-125 Quick Amoladora angular

Número de artículo: 600514000
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600514000
EAN / GTIN 4007430246196
Número del fabricante 600514000
Número L L01750 25

Descripción

Descripción:

  • Máxima productividad: amoladora angular de 1.700 vatios con la potencia de una amoladora grande y el manejo de una pequeña, para una abrasión más rápida del material en aplicaciones industriales
  • Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
  • Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
  • Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
  • El mejor sistema antivibración: autobalancer integrado para hasta un 50% menos de vibraciones mano-brazo, vida útil más larga de la máquina y hasta una doble duración de los discos abrasivos
  • Sistema de frenado más rápido para una máxima protección del usuario: el freno de disco mecánico, patentado, detiene el disco tras la desconexión, incluso en caso de corte de corriente, en 2 segundos
  • Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
  • Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección contra puesta en marcha involuntaria
  • La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción M-Quick, Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Característica:

  • Potencia suministrada: 1040 W
  • Par de giro: 3.7 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 11000 /min
  • Peso sin cable: 2.7 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 206 mm
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 11000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1700 W
  • Rectificado de superficie: 4 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 3 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra