DCE R2002J-6D IC5400 Plaquitas de Doble Cara para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos y Tronzado de Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas

Número de artículo: 6004873
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6004873
EAN / GTIN 7291075330434
Número del fabricante 6004873
Número L L23940 393

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 21 mm, Longitud total (OAL) 23.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 23.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra