PENTA 24N318J159 IC908 Plaquitas Pentagonales de Radio Pleno para Ranurado de Precisión para Materiales Blandos

Número de artículo: 6004813
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6004813
EAN / GTIN 7291075239232
Número del fabricante 6004813
Número L L24080 254

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.59 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm, Ancho de corte (CW) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 1.59 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 3.18 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev