PENTA 34N239J120 IC908 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tronzado de Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

Número de artículo: 6004763
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 6004763
EAN / GTIN 7291075326536
Número del fabricante 6004763
Número L L24080 225

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm, Ancho de corte (CW) 2.39 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.002 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 2.39 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev