PENTA 24-28-W IC908 Plaquitas Pentagonales con Rompevirutas para Roscado Exterior Whitworth (BSW, BSF, BSP) B.S.84-1956 DIN 259, Perfil Total

Número de artículo: 6004692
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6004692
EAN / GTIN 7291075322224
Número del fabricante 6004692
Número L L24080 209

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.09 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″