DGN 6303JT IC908 Plaquita Doble Cara para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tronzado de Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas

Número de artículo: 6004618
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6004618
EAN / GTIN 7291075153774
Número del fabricante 6004618
Número L L23940 1537

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.35 mm, Ancho de corte (CW) 6.35 mm, Longitud total (OAL) 19.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.35 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 19.1 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra