PENTA 34F239-0.15-22RS IC908 Plaquitas Pentagonales para Ranurado Frontal y Cajeado en Ejes, Hasta 5 mm de Profundidad de Corte a un Diámetro Mínimo de 22 mm

Número de artículo: 6004555
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6004555
EAN / GTIN 7291075322019
Número del fabricante 6004555
Número L L24080 179

Descripción

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte (CW) 2.39 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 22 mm
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.39 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.08 mm/rev