TAG N2.4C IC808 Plaquitas de Tronzado y Ranurado de Una Punta para Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 6004486
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6004486
EAN / GTIN 7291075213256
Número del fabricante 6004486
Número L L23930 464

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.16 mm, Ancho de corte (CW) 2.4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.16 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 2.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra