TAG R3JS-6D IC808 Plaquitas de Tronzado TANG-GRIP para Materiales Blandos, Tubos y Piezas de Pequeños Diámetros y Paredes Delgadas

Número de artículo: 6004447
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6004447
    EAN / GTIN 7291075217278
    Número del fabricante 6004447
    Número L L23930 405

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.02 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas JS
    • Radio de punta (RE) 0.02 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho de corte (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra