TAG L2JS-6D IC830 Plaquitas de Tronzado TANG-GRIP para Materiales Blandos, Tubos y Piezas de Pequeños Diámetros y Paredes Delgadas

Número de artículo: 6004443
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6004443
EAN / GTIN 7291075217254
Número del fabricante 6004443
Número L L23930 397

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.02 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas JS
  • Radio de punta (RE) 0.02 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev