Escalera con plataforma 60° ancho de huella 1000 mm 12 peldaños aluminio estriado

Número de artículo: 600412
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600412
EAN / GTIN 4031405004122
Número del fabricante 600412

Descripción

Descripción:

  • Escalera fija con plataforma de aluminio con inclinación de 60°
  • Paso y ancho de plataforma: 1.000 mm
  • Longitud de la plataforma: 460 mm
  • Último nivel (Profundidad: 225 mm) montado a la misma altura que la plataforma (área total de la banda de rodadura: 685 mm)
  • Las versiones de escalera y plataforma son estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
  • Barandilla y barandilla de un solo lado Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados (altura: 1.100 mm) como estándar
  • La segunda barandilla según DIN EN ISO 14122-3 es necesaria y está disponible con un coste adicional
  • Extremos inferiores de la barra de amarre con ángulos de base robustos para el montaje en el piso
  • Barandilla frontal disponible a un costo adicional
  • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
  • Para escaleras con altura vertical de 3.000 mm, se requiere una plataforma intermedia (con un costo adicional)
  • Si no hay superficies de contacto o sujetadores en el sitio, la fijación debe hacerse a través de una consola triangular
  • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga escalonada 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

Característica:

  • Gastos generales: 2350 mm
  • Anchura externa: 1090 mm
  • Tipo de construcción: 60°
  • Suelos: Aluminio estriado
  • Altura: 4000 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura vertical: 2900 mm
  • Número de pasos/peldaños: 12 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
  • Ancho de paso: 1000 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra