SXA 18 LTX 150 BL Lijadora excéntrica de batería

Número de artículo: 600411840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadora vibratoria

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600411840
EAN / GTIN 4061792228634
Número del fabricante 600411840
Número L L01750 1392

Descripción

Descripción:

  • Manejable lijadora excéntrica de batería con plato abrasivo Ø 150 mm para un alta potencia abrasiva - ideal para superficies grandes
  • Guiado cómodo y cerca de la superficie de la lijadora gracias a la baja altura
  • Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla
  • Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
  • Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo
  • Con bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
  • Se puede conectar a un aspirador universal con el manguito de conexión 630798000
  • El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina
  • El protector desmontable protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil del plato abrasivo
  • Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas

    Suministro estándar
  • Disco abrasivo ″multi-hole″ con enganche de tejido autoadherente, 1 hoja de lijar adhesiva P 120 madera y metal ″professional″, Bolsas textiles de polvo, Llave hexagonal, metaBOX 215, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Diámetro del plato de apoyo: 150 mm
  • Peso con batería: 1.7 kg
  • Peso sin batería: 1.3 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 10000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 8.9 m/s²
  • Radio oscilatorio: 3 mm
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra