PowerMaxx SB Basic Set Taladro atornillador de percusión de batería

Número de artículo: 600385710
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600385710
EAN / GTIN 4061792249455
Número del fabricante 600385710
Número L L01750 1716

Descripción

Ejecución:

Martillo perforador con acumulador PowerMaxx SB Basic Set con taller móvil de 41 piezas; Maletín de plástico; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40

Descripción:

  • Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
  • Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
  • Taller portátil (41 piezas): 5 brocas para madera inserción hexagonal (4/5/6/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 puntas de atornillar longitud 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), portapuntas (60mm), cuchilla de cortar con 2 cuchillas de repuesto
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería
  • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
Suministro estándar:
Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah), Cargador LC 40, Maletines profesionales, Juego de accesorios

Característica:

  • Nivel de presión acústica: 85 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
  • Perforación en metal: 2. 5 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
  • Taladrado de hormigón por impacto: 13 m/s²
  • Taladrado sin impacto: 2,5 m/s²
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Tensión de la batería: 12 V
  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Par máximo, suave: 17 Nm
  • Par máximo, duro: 34 Nm
  • Par ajustable: 0,5 - 5 Nm
  • Drill-Ø mampostería: 10 mm
  • Drill-Ø acero: 10 mm
  • Drill-Ø madera blanda: 18 mm
  • Velocidad en vacío: 0 - 360 / 0 - 1400 rpm
  • Frecuencia de impacto máxima: 21000 bpm
  • Capacidad de taladro: 1,5 - 10 mm
  • Peso sin paquete de baterías: 0,82 kg
  • Peso con batería: 1,01 kg
  • Peso total: 3,476 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra