Guante protector uvex Athletic C XP 60037 tamaño 9

Número de artículo: 6003709
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6003709
EAN / GTIN 4048612087169
Número del fabricante 6003709
Número L L01690 303

Descripción

Descripción:

El uvex ATHLETIC C XP, en un cómodo diseño ″slim-fit″, permite un trabajo flexible con un alto confort y un alto protección contra cortes. Gracias al ajuste apretado y ergonómico, las piezas de trabajo se pueden sentir y agarrar muy bien. El revestimiento de microespuma finamente estructurado y de poros abiertos hace que el guantes sea muy transpirable, lo que reduce la sudoración excesiva. El gancho adicional del pulgar proporciona un aumento de durabilidad/duración/vida útil, lo que hace que el guante sea un producto particularmente económico.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra