PENTA 34R200PB-6D IC908 Plaquitas Pentagonales para Tronzado de Acero de Rodamientos y Materiales Dúctiles

Número de artículo: 6003655
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6003655
EAN / GTIN 7291075285079
Número del fabricante 6003655
Número L L24080 151

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PB
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 18 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra