PENTA 24L300Z15D IC1008 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado de Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

Número de artículo: 6003622
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 6003622
EAN / GTIN 7291075220414
Número del fabricante 6003622
Número L L24080 141

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas Z
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 12.8 mm