TAG N8C IC830 Plaquitas de Tronzado y Ranurado de Una Punta para Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 6003615
Price per Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6003615
EAN / GTIN 7291075213126
Número del fabricante 6003615
Número L L23930 294

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.7 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.2 mm/rev