PENTA 34N398C020 IC908 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado y Ranurado de Materiales Duros, Aplicaciones Tenaces y Generales

Número de artículo: 6003614
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 6003614
    EAN / GTIN 7291075289725
    Número del fabricante 6003614
    Número L L24080 132

    Descripción

    Description:

    Parting Off Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0.2 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 10 mm, Cutting Width (CW) 3.98 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type C
    • Corner Radius (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Cutting Depth Maximum (CDX) 10 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Cutting Width (CW) 3.98 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.3 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra