PENTA 34N222C015 IC908 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado y Ranurado de Materiales Duros, Aplicaciones Tenaces y Generales

Número de artículo: 6003602
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6003602
EAN / GTIN 7291075289602
Número del fabricante 6003602
Número L L24080 121

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm, Ancho de corte (CW) 2.22 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 2.22 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra