TAG N4J IC908 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos

Número de artículo: 6003370
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6003370
EAN / GTIN 7291075213669
Número del fabricante 6003370
Número L L23930 21

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.24 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.24 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev