DGR 4800CS-4D IC328 Plaquitas de Doble Cara para Tronzado de Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 6003229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6003229
EAN / GTIN 7291075206432
Número del fabricante 6003229
Número L L23940 516

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.02 mm, Ancho de corte (CW) 4.8 mm, Longitud total (OAL) 19.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.02 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 4.8 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 19.7 mm