Llave combinada UD perfil 30 mm

Número de artículo: 6003180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6003180
    EAN / GTIN 4010886600313
    Número del fabricante 6003180
    Número L L60160 250

    Descripción

    Descripción:

    Tamaño 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal, a partir de 6 mm con perfil UD para una suave transmisión de fuerza
    Anillo acodado a 10º
    Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda
    * fuera de norma

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 600 mm
    • Altura total [mm]: 37 mm
    • Longitud total [mm]: 390 mm
    • Peso [lbs]: 1.480 lbs
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 43,2 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 63,5 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 19,5 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 11,2 mm
    • Altura de desplazamiento 1: 36 mm
    • Material: Acero al vanadio 31CrV3
    • Posición de la boca 1: 15°
    • Superficie: cromado
    • Manivela anular: 10°
    • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 30
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra