Segundo pasamanos para escaleras 45° 9 peldaños

Número de artículo: 600309
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Cono combinado portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600309
EAN / GTIN 4031405933781
Número del fabricante 600309

Descripción

Descripción:

  • Segunda barandilla necesaria para escaleras 60° según DIN EN ISO 14122-3

Característica:

  • Tipo de construcción: 45°
  • Tipo de construcción: 45°
  • Anchura: 50 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 9 niveles

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra