• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Segundo pasamanos para escaleras 45° 7 peldaños

Número de artículo: 600307
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono combinado portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600307
EAN / GTIN 4031405933774
Número del fabricante 600307

Descripción

Descripción:

  • Segunda barandilla necesaria para escaleras 60° según DIN EN ISO 14122-3

Característica:

  • Tipo de construcción: 45°
  • Tipo de construcción: 45°
  • Anchura: 50 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 7 niveles

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios