Destornillador dinamométrico ∙ 5 % ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 170 mm ∙ 0.1 – 1.2

Número de artículo: 6002CT
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6002CT
EAN / GTIN 4000896023004
Número del fabricante 6002CT
Número L L60140 558

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Uniones roscadas de plástico, conexiones en armarios de distribución y en la construcción de modelos
  • Precisión ± 5 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
  • Para puntas de destornillador con 6,3 = 14″ accionamiento de hexágono exterior
  • Accionamiento de llaves de accionamiento (Cuadrado interior Accionamiento 6,3 = 14″) con adaptador HAZET 2304
  • Empuñadura de plástico
  • DIN EN ISO 6789
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 170 mm
  • Peso neto (kg): 0.2 kg
  • Nm mín.-máx.: 0.1 – 1.2 Nm
  • Tolerancia: 5 %
  • Graduación (Nm): 0.01 Nm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra