GSFN 1.6 IC928 Plaquitas de Ranurado SELF-GRIP

Número de artículo: 6002955
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6002955
EAN / GTIN 7291075030532
Número del fabricante 6002955
Número L L24110 1

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.16 mm, Ancho de corte (CW) 1.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.16 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.6 mm