DGR 4003C-4D IC908 Plaquitas de Doble Cara para Tronzado de Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 6002952
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6002952
EAN / GTIN 7291075206319
Número del fabricante 6002952
Número L L23940 1619

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.3 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Longitud total (OAL) 18.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.08 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 18.8 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra