DGR 1900WP-12D IC328 Plaquitas de Dos Puntas con Geometría Wiper para Tronzado con Excelente Rectitud y Acabado Superficial

Número de artículo: 6002931
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6002931
EAN / GTIN 7291075208276
Número del fabricante 6002931
Número L L23940 1570

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.05 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm, Ancho de corte (CW) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 19.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.9 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 19.7 mm