PA 14.4-18 LED-USB Adaptador Power de batería

Número de artículo: 600288000
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
    Tipo de producto Adaptador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600288000
    EAN / GTIN 4007430273550
    Número del fabricante 600288000
    Número L L01750 1485

    Descripción

    Descripción:

    • Adaptador multifunción compacto que se puede utilizar como estación de carga, fuente de energía y lámpara
    • Dos conexiones USB rápidas para cargar y conectar aparatos USB (máx. corriente de carga 2 A)
    • Conexión de 12 voltios para la chaqueta de calefacción de Metabo
    • Luz LED clara para el alcance corto
    • Luz LED de alimentación indica el funcionamiento; desconexión automática después de siete horas
    • Aplicación segura gracias a la desconexión automática en caso de sobrecalentamiento o cortocircuito
    • Funcionamiento con todas las baterías de conexión deslizante Li-Power y LiHD de 14,4 y 18 voltios
    • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Suministro estándar
    • sin batería, sin cargador

    Característica:

    • Tensión de la batería: / 14.4 - 18 V

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra