Segundo pasamanos para escaleras 60° 6 peldaños

Número de artículo: 600286
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Cono combinado portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600286
EAN / GTIN 4031405002869
Número del fabricante 600286

Descripción

Descripción:

  • Segunda barandilla necesaria para escaleras 60° según DIN EN ISO 14122-3

Característica:

  • Tipo de construcción: 60°
  • Anchura: 50 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 6 niveles