Escaleras 45° ancho de huella 600 mm 17 peldaños Aluminio acanalado

Número de artículo: 600257
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600257
EAN / GTIN 4031405002449
Número del fabricante 600257

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio fija con una inclinación de 45°
  • Ancho de paso: 600 mm
  • Profundidad de paso: 225 mm
  • Versión escalonada como estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
  • Barandilla de una cara Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados de serie (altura: 1.100 mm)
  • Segunda barandilla opcional (necesaria para la distancia de pared >120 mm según DIN EN ISO 14122-3)
  • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
  • Para escaleras con un ancho de paso de 800 o 1.000 mm, se requiere un soporte central desde una altura vertical de 3.300 mm (a un costo adicional o en el sitio)
  • Carga máxima: Paso de carga 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

Característica:

  • Gastos generales: 3813 mm
  • Tipo de construcción: 45°
  • Tipo de construcción: 45°
  • Suelos: Aluminio estriado
  • Altura: 4640 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura vertical: 3540 mm
  • Número de pasos/peldaños: 17 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
  • Ancho de paso: 600 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra