GFR 1.2J -10D IC354 Plaquitas de Una Sola Cara para Tronzado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas

Número de artículo: 6002566
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6002566
EAN / GTIN 7291075211160
Número del fabricante 6002566
Número L L23930 348

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.14 mm, Ancho de corte (CW) 1.2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev