GFF 6N IC354 Plaquitas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 6002516
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6002516
EAN / GTIN 7291075262025
Número del fabricante 6002516
Número L L23930 9

Descripción

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Ancho de corte (CW) 6 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 44 mm
  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.05 mm/rev