DGL 6303C-4D IC328 Plaquitas de Doble Cara para Tronzado de Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 6002488
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6002488
EAN / GTIN 7291075206265
Número del fabricante 6002488
Número L L23940 913

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.35 mm, Ancho de corte (CW) 6.35 mm, Longitud total (OAL) 19.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.3 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.12 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 19.1 mm