Escalera 45° Ancho de escalón 600 mm 6 escalones Aluminio acanalado

Número de artículo: 600246
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600246
EAN / GTIN 4031405002463
Número del fabricante 600246

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio fija con una inclinación de 45°
  • Ancho de paso: 600 mm
  • Profundidad de paso: 225 mm
  • Versión escalonada como estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
  • Barandilla de una cara Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados de serie (altura: 1.100 mm)
  • Segunda barandilla opcional (necesaria para la distancia de pared >120 mm según DIN EN ISO 14122-3)
  • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
  • Para escaleras con un ancho de paso de 800 o 1.000 mm, se requiere un soporte central desde una altura vertical de 3.300 mm (a un costo adicional o en el sitio)
  • Carga máxima: Paso de carga 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

Característica:

  • Gastos generales: 1499 mm
  • Tipo de construcción: 45°
  • Tipo de construcción: 45°
  • Suelos: Aluminio estriado
  • Altura: 2350 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura vertical: 1250 mm
  • Número de pasos/peldaños: 6 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
  • Ancho de paso: 600 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra