Escalera 60° ancho de peldaño 800 mm 9 peldaños acanalados de aluminio

Número de artículo: 600229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600229
EAN / GTIN 4031405932609
Número del fabricante 600229

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio fija con una inclinación de 60°
  • Ancho de paso: 800 mm
  • Profundidad de paso: 225 mm
  • Versión escalonada como estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
  • Barandilla de una cara Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados de serie (altura: 1.100 mm)
  • La segunda barandilla según DIN EN ISO 14122-3 es necesaria y está disponible con un coste adicional
  • Para escaleras con altura vertical de 3.000 mm, se requiere una plataforma intermedia (con un costo adicional)
  • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
  • Carga máxima: Paso de carga 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

Característica:

  • Gastos generales: 1491 mm
  • Tipo de construcción: 60°
  • Suelos: Aluminio estriado
  • Altura: 3280 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura vertical: 2180 mm
  • Número de pasos/peldaños: 9 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
  • Ancho de paso: 800 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra