KNS 18 LTX 150 Lijadora de soldaduras en ángulo de batería

Número de artículo: 600191850
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
Tipo de producto Rectificadora garganta soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600191850
EAN / GTIN 4007430206770
Número del fabricante 600191850

Descripción

Descripción:

  • Lijadora de soldadura en ángulo de batería muy plana para tratar soldaduras en ángulo de acero Inox en huecos estrechos
  • Motor robusto para una larga vida útil
  • Cubierta protectora desmontable, regulable sin necesidad de herramientas
  • Accionamiento por correa de poco mantenimiento para una larga vida útil
  • Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
  • Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, Filtro protector contra polvo, Llave de agujeros frontales, Llave hexagonal, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Peso con batería: 3.1 kg
  • Peso sin batería: 2.4 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 3800 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Pulir: 2.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)
  • Diámetro de disco: 150 mm
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop