Escalera con eje de acero galvanizado en caliente 300mm de ancho libre 15 peldaños

Número de artículo: 60015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de eje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 60015
EAN / GTIN 4031405600157
Número del fabricante 060015

Descripción

Descripción:

  • Ancho claro 300 mm
  • Tubos rectangulares 50 x 20 mm
  • Peldaños perforados antideslizantes
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 340 mm
  • Ancho de columna: 20 mm
  • Altura de la columna: 50 mm
  • Longitud del conductor: 4200 mm
  • Ancho claro: 300 mm
  • Material: Acero galvanizado en caliente
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 15 peldaños
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho de paso: 300 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra