MH 5 Martillo cincelador

Número de artículo: 600147500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Martillo cincelador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600147500
EAN / GTIN 4061792199200
Número del fabricante 600147500

Descripción

Descripción:

  • VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones, protegen la salud
  • Evacuación óptima del calor y peso reducido gracias a la carcasa del engranaje de fundición a presión de magnesio
  • Interruptor bloqueable para cincelar cómodamente en funcionamiento continuo
  • Empuñadura de arco variable que se puede girar en 360° y ajustar el ángulo para una posición de trabajo óptima

    Suministro estándar
  • Empuñadura de arco, Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio, Paño de limpieza, Maletín profesional

Característica:

  • Peso sin cable: 5.6 kg
  • Longitud del cable: 6 m
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 7.1 J
  • Número máx. de golpes: 3000 /min
  • Cincelar: 12.3 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.67 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1100 W
  • Nivel de intensidad acústica: 95 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-max

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra