• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GFN 5W IC30N Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado con Rompevirutas Central, para Aceros

Número de artículo: 6001348
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6001348
EAN / GTIN 7291075210644
Número del fabricante 6001348
Número L L23930 187

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.28 mm, Ancho de corte (CW) 5.1 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas W
  • Radio de punta (RE) 0.28 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 5.1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.35 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.12 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas